135208 抜けにくいPPたわし 大 PI  5P 早川工業 78101847

135208 抜けにくいPPたわし 大 PI  5P 早川工業 78101847
135208 抜けにくいPPたわし 大 PI  5P 早川工業 78101847
135208 抜けにくいPPたわし 大 PI  5P 早川工業 78101847
135208 抜けにくいPPたわし 大 PI  5P 早川工業 78101847

抜けにくいPPたわし 大 PI 5P

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1パック(5個)
注文コード
78101847
品番
135208
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

鉄心のねじり部分を長くしているので、端の部分の毛が抜けにくくなっています。

用途
掃除、清掃など
材質
ポリプロピレン、鉄線
寸法(mm)
約W100×D50×H165
色
ピンク
質量(g)
約47

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする