66571 BIKE COVER 厚手 DAYTONA(デイトナ) 78102231

66571 BIKE COVER 厚手 DAYTONA(デイトナ) 78102231
66571 BIKE COVER 厚手 DAYTONA(デイトナ) 78102231
66571 BIKE COVER 厚手 DAYTONA(デイトナ) 78102231
66571 BIKE COVER 厚手 DAYTONA(デイトナ) 78102231
66571 BIKE COVER 厚手 DAYTONA(デイトナ) 78102231
66571 BIKE COVER 厚手 DAYTONA(デイトナ) 78102231
66571 BIKE COVER 厚手 DAYTONA(デイトナ) 78102231
66571 BIKE COVER 厚手 DAYTONA(デイトナ) 78102231
66571 BIKE COVER 厚手 DAYTONA(デイトナ) 78102231
66571 BIKE COVER 厚手 DAYTONA(デイトナ) 78102231
66571 BIKE COVER 厚手 DAYTONA(デイトナ) 78102231

BIKE COVER 厚手

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズLL
色シルバー
内容量1個注文コード78102231品番66571
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

本当の厚手生地を追求した高耐久モデルのバイクカバー。
デイトナが考える”厚手”は、デニール表記ではなく実際の生地の厚み。
本製品は200マイクロメートル以上の厚みを確保することで、一般的なバイクカバーと比較して約2.8倍の強度を実現。
破れに強く、長期間の屋外使用にも対応します。
さらに、屋外環境を再現した耐久試験後でも1000Nの強度を維持し、新品時と比較しても約80%の強度を保持。
紫外線による劣化や破れにも強いタフな設計です。
高密度に織り込まれた300D繊維と、表面の撥水コーティングにより、雨から車体をしっかりガード。
加えて、シームテープによる止水処理で縫い目からの浸水も防ぎます。
両ミラー部にはエアベンチレーションを装備し、湿気を逃がしてカビ・サビの発生を抑制。
風飛び防止ベルトやチェーンホールなど、実用性にもこだわった設計です。
耐久性を重視するユーザーに向けた、長く使えるバイクカバーです。

用途
極厚200μm生地で約2.8倍の強度。破れに強く屋外保管にも対応
屋外再現試験後でも1000Nを維持。新品時比 約80%の強度を保持
高密度300D生地で紫外線による劣化や破れを抑制
撥水コーティング+止水処理で雨をガード。通気・風飛び防止・防犯にも対応
主な適合車種
【HONDA】
Rebel1100/DCT(21-25)、BROS650(88-90)、CB650F(14-17)、CB650R(19-23)、CBR650F(14-17)、GB500(85-89)、Rebel500(17-23)、BROS400(88-90)、CB-1(89-91)、CB400F/ABS(13)、CB400FOUR(97-00)、CB400SB(05-16)、CB400SB ABS(08-13,14-21)、CB400SF(92-96,97-98)、CB400SFバージョンR(95-97)、CB400SFバージョンS(96,97-99)、CB400SFハイパーVTEC SpecⅡ(99-03)、CB400SFハイパーVTEC SpecⅢ(04-07)、CB400SFハイパーVTEC Revo(08-16)、CB400SFハイパーVTEC Revo ABS(08-16)、CB400SF ABS(14-21)、CB400SS(02-07)、CBR400F(84-85)、CBX400F(81-82,84)、GB400(85)、VRX400ロードスター(95-99)、400X/ABS(13-22)、ウイング(GL400)(81)、ウイングカスタム(GL400)(81)、ゼルビス(91)、Rebel250/S Edition/E-Clutch(17-25)、レブル(85-89,90-99)、レブルⅡ(87)、レブルS(85-88)、ADV160(23)、ADV150(20-21)
【YAMAHA】
MT-10/SP(17-22,24)、MT-09/SP(14-22,24)、XSR900(16-21)、XSR900GP(24)、MT-07/ABS(14-22)、MT-07(24)、XSR700(18-23)、SRX600-1(85-86)、SRX600-2/3/4(87-94)、FZ400(97-99)、FZ400R(84-87)、FZR400(86-87,88)、FZR400R(88-89)、FZR400RR-SP(90-94)、FZR400RR(90-94)、SR400(01-21)、SRX400-1(85-86)、SRX400-2/3/4(87-99)、XJ400(80)、XJ400D/S(81)、XJ400Z/ZS(83)、XJ400ZE(84)、XJR400(93-96)、XJR400S(94)、XJR400R(95-00,01-07)、XJR400RⅡ(96-97)、ディバージョン(91)、YZF-R3 ABS(15-23)、SRX250(90)、SRX250/F(84)、WR250R(07-17)、WR250X(07-17)、XV250ビラーゴ(88-93)、XV250ビラーゴ/S(94-99)
【SUZUKI】
GSX-R1000(01-02,03,04-06,07-08,09-11,12-16,17-21)、GSX-R1000R/ABS(19-22)、GSX-S1000GT(22-24)、KATANA(19-23)、GSR750/ABS(11-15)、GSX-S750(17-21)、SFV650/ABS(10,16)、SV650/S/ABS/X(99-01,16-24)、DRZ400SMZ(07)、GS400E(91-94)、GSR400(06-10)、GSR400ABS(07-10)、GSX400E カタナ(83)、GSX400F(81-83)、GSX400FW(84)、GSX400S カタナ(92-99)、GSX400X インパルス(86)、GSX400R(84-87,86-87)、GSXR400(88)、GSX-R400-SP(88)、GSX-R400R-SP(90-94)、GSX-R400R SP-Ⅱ(89-91)、GSXR400R(89-95)、RG400ガンマ(85-87)、RF400R(93-97)、RF400RV(94-00)、SV400/S(98-99)、SV400(03-05)、SV400S(00-05)、イナズマ400(97-02)、インパルス400(94-98,99-00,05-07)、インパルス400タイプS(94-96)、グラディウス400ABS(10-12)、サベージ400(86-88,92-95)、バンディッド400VZ(97-99)、GT380(74-77)、ACROSS(90-99)、V-Strom250(17-24)、V-Strom250SX(23)、GF250S(85-86)、GS250FW(84-85)、GSR250S(14-15)、SW-1(92)、マローダー250(98-06)、マローダー125(98-00)
【KAWASAKI】
ELIMINATOR/SE(24-25)、ER-4n/ABS(11-13)、FX400R(85-87)、GPX400R(87)、GPZ400/F(83)、GPZ400FⅡ(84-89)、GPZ400R(85-88,89)、GPZ400S(86-87)、KH400(76-78)、Ninja400/R/ABS/KRT(11-24)、Ninja ZX-4R/R/SE(24-25)、Z400(19-24)、Z400FX(79-80,82)、Z400GP(82)、Z400LTD(80,83)、ZRX400(94-08)、ZRX400Ⅱ(95-08)、ZXR400/R(89-01)、ZZR400(90-06)、ZX-4(88)、ザンザス(92-95)、ゼファー400(89-96)、ゼファーχ(96-08)、250CASUALSPORTS(86)、Ninja250/ABS(13-24)、Ninja ZX-25R/SE/KRT(21-24)、Versys-X 250/ABS/TOURER(17-23)、ZZR250(90-07)、エリミネーター250LX(89-00)、エリミネーター250SE(88-00)、KLX230/R/R S(19-25)
【APRILIA】
RSV1000SP(00)、RSV1000/R(98-00,01-04)
【BUELL】
ライトニングX1(99-01)、サイクロンM2(99-01)
【DUCATI】
Monster/SS/ST/999/998/996/916系 ほか多数
【TRIUMPH】
SPEED TRIPLE S(05-09)、T955 DAYTONA(99-06)、BONNEVILE(05-08)、STREET TRIPLE(08)
【MV AGUSTA】
BRUTALE750S(05)
色
シルバー
サイズ
LL
注意
※生地表面にははっ水加工、縫製ラインにはシームテープ処理を施していますが、完全防水ではありません。
※ 雨量や使用状況によっては水が染み込む場合があります。
※ カバーを被せる際は、エンジン・マフラーなどの熱が十分に冷めていることを確認してください。
※ 高温状態で使用すると、生地の変形・溶け・破損の原因となります。
※ 直射日光・風雨・砂埃などから車両を保護することで、バイクカバー本体には必ず経年変化が発生します。
※ 使用状況により異なりますが、色あせが発生する場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする