18859 hook はさんでつけるシングルフック 清水産業 78105575

 

18859 hook はさんでつけるシングルフック 清水産業 78105575
18859 hook はさんでつけるシングルフック 清水産業 78105575
18859 hook はさんでつけるシングルフック 清水産業 78105575
18859 hook はさんでつけるシングルフック 清水産業 78105575
18859 hook はさんでつけるシングルフック 清水産業 78105575
18859 hook はさんでつけるシングルフック 清水産業 78105575
18859 hook はさんでつけるシングルフック 清水産業 78105575
18859 hook はさんでつけるシングルフック 清水産業 78105575
18859 hook はさんでつけるシングルフック 清水産業 78105575

hook はさんでつけるシングルフック18859

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1セット(2個)
内容量1セット(2個)注文コード78105575品番18859
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
¥979

挟んでつけるシリーズ。
ちょっと使いができるフック。
かもいやドア枠、小窓やテーブルなどに取り付けて洋服や鞄や観葉植物を飾ったりと用途は様々です。
壁を傷つけない、穴を開けない簡単取付け構造。
ネジが見えないカバー設計とコンパクトさ、インテリアに溶け込む色合いでお部屋にも馴染みます。

用途
シングルフック フック
材質
ABS 樹脂・天然ゴム・スチール
質量(g)
40
寸法(cm)
2.5×5.5×7.3
耐荷重(kg/個)
3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする