曜日別特売
MR-132 二輪車用バックミラー NTB 78106939

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

二輪車用バックミラー

(138件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は色・メーカー・内容量など55種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
色
ミラー/黒:ステー/メッキ
メーカー
ホンダ
注文コード
78106939
品番
MR-132
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

転倒などで損傷しやすく安全面で欠かせないパーツです。
飛散防止対策品

色
ミラー/黒:ステー/メッキ
タイプ
丸型・左右共通
メーカー
ホンダ
ねじ径
10mm 逆
パーツNo.
88210-K2E-T01ZA
主な適合車種
CT125 ハンターカブ JA55/JA65 CT125AP
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:138 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05614017
2026-04-07
用途: バイクのミラー交換
卸売・小売業

V125のミラー右が壊れたので現在のミラーに似ている(10㎜逆ネジ)タイプを交換しました 気持ちミラーの高さが低いので逆ネジアダプターとナットキャップは以前のものを使用しました 以前より見た目も良くなったのでついでに左側も交換しました 型式によっては10㎜逆 8㎜逆・正などあるようです余計な出費をしないためにも購入前に調べておく事が必要かと思います。

2026-03-12
用途: バイクの後方確認
アーチャー企画 様(サービス業)

取り扱いが終わったミラーだけど後方確認がしやすくて、いいミラーだったよ。

対象商品 : 35154007
2025-07-23
用途: タウンメイト90

タウンメイト用に左を2つ使い 8-10の変換アダプターも使いました。
メイトは10m mですがこれは8mmなので注意が必要です。
取り付けに気をるければ物は全く問題ありません。

2025-07-22
用途: スーパーカブC50 のミラー

割ってしまったのでリプレース.純正のOEM企業ですよね?NTBって.ばっちりです.

2025-06-23
用途: バイク用のバックミラー
サービス業

取付工事も簡単!バックが見える位置に取付つけられ、バックもよく見ることができます。

対象商品 : 35153955
2025-04-10
用途: オートバイの運転

作りもしっかりしているし、後方視界もクリア。装着時の違和感が全く無い良い商品。

対象商品 : 35154165
2024-08-09
用途: スーパーカブ110(JA07)補修用に

元々車両についている純正ミラーより、ステーが太く丈夫です。
そのお陰かブレも少ないように感じます。

対象商品 : 35154156
2023-10-17
用途: ロードタイプの自転車のバックミラーとして使用

自転車のバックミラーは華奢でしかもアダプター部がプラスチックが多いので、頑丈なようにとわざとバイク用を取り付けました。ハンドル部のアダプターはマドマックス社のハンドル ミラークランプ 10ミリ径正回転で取り付けバッチリ付きました。1/3は自分の腕が映りますが、2/3はちゃんと後方を映してくれます。ブレも全くなくバイク用を買って装着して正解です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする