曜日別特売
MY-WV470531/N AHZ【ワケあり】 LEDライトユニット形ベースライト40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 防雨・防湿形 軒下用 三菱電機 78107237

 

MY-WV470531/N AHZ【ワケあり】 LEDライトユニット形ベースライト40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 防雨・防湿形 軒下用 三菱電機 78107237
MY-WV470531/N AHZ【ワケあり】 LEDライトユニット形ベースライト40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 防雨・防湿形 軒下用 三菱電機 78107237

LEDライトユニット形ベースライト40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 防雨・防湿形 軒下用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
内容量
1セット
定格消費電力(W)
(※200V時)43
定格光束(Lm)
6700
注文コード
78107237
品番
MY-WV470531/N AHZ【ワケあり】
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥58,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)アウトレット
¥22,980¥14,980

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト「Myシリーズ」
防雨・防湿形
軒下用

用途
軒下用
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
定格消費電力(W)
(※200V時)43
構成
(器具本体)EL-LHWV42310、(ライトユニット)EL-LUW47053NAHZ
エネルギー消費効率(Lm/W)
(※200V時)155.8
光色
昼白色(5000K)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
●光束維持率:85%●口出し線付
適合
【部品/別売】(ガード)GAFS12
種別
Myシリーズ 用途別照明
取付
直付形
形
40形
材質(本体)
鋼板 白色仕上
タイプ
逆富士タイプ 230幅
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242V
構造
防雨・防湿形
平均演色評価数(Ra)
Ra83
保護等級
IP23 防湿形
材質(カバー)
ライトユニット:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)
光源寿命
40000時間
入数
1セット
明るさ
FHF32形×2灯器具 高出力相当
グリーン購入法
適合
定格光束(Lm)
6700
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※必ず専用の防雨・防湿形ライトユニットと防雨・防湿形器具本体との組み合せてご使用ください。
※定格消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。
※商品改良のため仕様、外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする