曜日別特売
OL291201R【ワケあり】 間接照明 ODELIC(オーデリック) 78107298

 

OL291201R【ワケあり】 間接照明 ODELIC(オーデリック) 78107298
OL291201R【ワケあり】 間接照明 ODELIC(オーデリック) 78107298

間接照明

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
内容量
1台
光源色
電球色
色温度(K)
2700
注文コード
78107298
品番
OL291201R【ワケあり】
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)アウトレット
¥14,980¥12,980

豊富なラインナップと手ごろな価格のスタンダードタイプ

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
126.5
定格光束(Lm)
1380
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
調光器:不可
長さ(mm)
1500、(取り付け部含む)1540
幅(mm)
36
質量(kg)
1.1
取付
壁面・天井面・床面取付兼用
高さ(mm)
40
材質(本体)
アルミ(オフホワイト色)
タイプ
スタンダード、ノーマルパワー
種類
器具:LED一体型
電圧(V)
100
消費電力(W)
18.8
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
ランプの種類
高演色LED
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)19
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
94
調光の可否
不可
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする