曜日別特売

間接照明

間接照明 - コイズミ照明間接照明 - コイズミ照明間接照明 - コイズミ照明間接照明 - コイズミ照明間接照明 - コイズミ照明間接照明 - コイズミ照明間接照明 - コイズミ照明間接照明 - コイズミ照明

LED交換不可
PWM調光
棚下・壁・床取付
消費電力はDC24V入力時の値です
別売入力用配線コード(AE49403E)
専用電源別売
適合調光器別売
マグネットで天井面、高所への取付不可、
1列あたりの最大連結長さは3mです、
電源線および送り線は、1列あたり最長10mです、
配線を延長する場合は1.25sq以上の電線をご使用ください、
調光範囲は使用する電源および調光器をご確認ください

その他
【光束維持】40,000時間
幅(mm)
6.5
材質/仕上
本体:アルミ、セード:ポリカーボネート・乳白色
質量(kg)
0.1
高さ(mm)
9
定格電圧
DC24V
ランプ
LED
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色性(Ra)
Ra83
内容量
1台
全29種類を絞り込む
色温度(K)
消費電力(W)
光束(Lm)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
光束(Lm)
本体長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82484556AL937139.15000700876
¥29,800
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
82484565AL937002.93000210285
¥15,800
¥7,498
¥8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
82484581AL937102.94000225285
¥15,800
¥7,498
¥8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
82484626AL9370212.535009151195
¥39,800
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82484766AL936889.12400590876
¥29,800
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
82484870AL9369712.530009151195
¥39,800
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82485046AL9370712.540009351195
¥39,800
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82485265AL937146.25000500603
¥21,800
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
82485387AL936996.23000485603
¥21,800
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
82485500AL937061350070103
¥9,800
¥4,698
¥5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
82485615AL937161500070103
¥9,800
¥4,698
¥5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
82485737AL937046.23500485603
¥21,800
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
82485947AL937111400070103
¥9,800
¥4,698
¥5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
82486279AL936989.13000660876
¥29,800
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
82486349AL937089.14000700876
¥29,800
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
82486419AL936961270065103
¥9,800
¥4,698
¥5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
82486848AL937096.24000500603
¥21,800
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
82486936AL937152.95000225285
¥15,800
¥7,498
¥8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
82487697AL937039.13500660876
¥29,800
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
82487810AL937011300070103
¥9,800
¥4,698
¥5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
82487916AL937052.93500210285
¥15,800
¥7,498
¥8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
82488117AL936896.22400445603
¥21,800
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
82488431AL936939.12700625876
¥29,800
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
82488799AL9371212.550009351195
¥39,800
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82488991AL936911240065103
¥9,800
¥4,698
¥5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
82489639AL936952.92700205285
¥15,800
¥7,498
¥8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
82489955AL936946.22700470603
¥21,800
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
82486498AL936902.92400195285
¥15,800
¥7,498
¥8,248(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
82488467AL9369212.527008851195
¥39,800
¥18,980
¥20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする