曜日別特売
SD-3030K【ワケあり】 シートドライヤー(シート状乾燥剤) 鳥繁産業 78107481

 

SD-3030K【ワケあり】 シートドライヤー(シート状乾燥剤) 鳥繁産業 78107481
SD-3030K【ワケあり】 シートドライヤー(シート状乾燥剤) 鳥繁産業 78107481

シートドライヤー(シート状乾燥剤)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(500枚×36袋)寸法(幅W×長さL)(mm)30×30注文コード78107481品番SD-3030K【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)アウトレット
¥30,98024,980

シートドライヤーは、吸湿性のある基材を両面からフィルムでラミネートしたシート状の防湿乾燥剤です。
高い吸湿性能を持っています。
細長い、丸型、楕円形など、サイズや形状に合わせて設計できます。形を工夫することで乾燥剤を入れにくい狭い空間でもスマートにおさめることができます。
商品の台紙がわりに使うことで、商品の割れを防ぎます。乾燥剤が目立たないので、商品を美しくみせることができます。また、印刷すればしおりとしても使えます。
湿気をとった後も形状の変化がほとんどありません。袋状の乾燥剤のように袋が破れる心配がありませんので、誤って口にする可能性が低くなります。
せんべい、あられ、クッキーなどのお菓子、その他、健康食品、医薬品の乾燥保管に適しています。

用途クッキーやリーフパイなど、湿気を防ぎたい食品で、割れにくさ、商品保護の台紙の機能もほしい包装形態商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)タイプ角型寸法(幅W×長さL)(mm)30×30適合範囲水分活性値(Aw)の低い食品に(0.50以下)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様シリカゲル対比(湿度50%比較):0.5g相当、使用可能包材:OPP/CPP、バリアOP/CP、バリアPET/CP、PET/AL/PEなど
注意
※基材には塩化カルシウムが含まれておりますので、金属に接すると錆びを発生させる恐れがあります。腐食性のある金属の接触は避けてください。
※高温多湿の環境に放置、保管すると吸湿性能が低下しますのでご注意ください。開封後は速やかにご使用ください。開封後残ったシートはできるだけ空気が少ない状態で密封して保管して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする