曜日別特売
AH50426【ワケあり】 小型シーリングライト コイズミ照明 78107560

小型シーリングライト

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は消費電力・色温度など15種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
消費電力(W)
5.7
色温度(K)
3500
注文コード
78107560
品番
AH50426【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)アウトレット
¥3,798¥2,998
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
消費電力(W)
5.7
材質
本体:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り)
色温度(K)
3500
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
LED一体型、非調光、傾斜天井取付可能(90°まで)、直付・壁付取付、調光器併用不可
質量(kg)
0.2
直径(Φmm)
120
高さ(mm)
30
ランプ
LED
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49221114
2022-01-04
用途: 自宅の廊下に設置
有限会社暁電子工 房 様

自宅の廊下にあった既設のシーリングライトが壊れてしまったので、器具ごと交換しました。既設のものと比較して、消費電力(25W→5.7W)が低く、大きさも6分の1ほどに納まり、しかも明るかったので概ね満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする