代表画像
Panasonic(パナソニック)
天井直付型・壁直付型 LED(昼白色) シーリング階段灯(ブラケット兼用型) 防雨型
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
明るさ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
明るさ(Lm)
600
注文コード
78108181
品番
NWCF16505LE1【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥91,700
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥44,980
¥
22,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
明るさ(Lm)
600
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
電圧(V)
100
消費電力(W)
8.5
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
演色指数(Ra)
83
調光の可否
×
調色の可否
×