LGBC58031LE1【ワケあり】 ダウンシーリング FreePa 60形 Panasonic(パナソニック) 78108260

※画像はイメージです。

LGBC58031LE1【ワケあり】 ダウンシーリング FreePa 60形 Panasonic(パナソニック) 78108260
LGBC58031LE1【ワケあり】 ダウンシーリング FreePa 60形 Panasonic(パナソニック) 78108260
LGBC58031LE1【ワケあり】 ダウンシーリング FreePa 60形 Panasonic(パナソニック) 78108260
LGBC58031LE1【ワケあり】 ダウンシーリング FreePa 60形 Panasonic(パナソニック) 78108260
LGBC58031LE1【ワケあり】 ダウンシーリング FreePa 60形 Panasonic(パナソニック) 78108260

ダウンシーリング FreePa 60形

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は光色など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
光色
温白色
注文コード
78108260
品番
LGBC58031LE1【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥23,900販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)アウトレット
¥11,980¥9,598

FreePa(フリーパ)センサ
人を検知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
ホワイト
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
95.8
光束(Lm)
594
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
幅(mm)
Φ149
カバー
プラスチック
質量(kg)
0.6
取付
直付タイプ(天井直付型)
高さ(mm)
43
切替方式
壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯)
電圧(V)
100
消費電力(W)
6.2
機能
多箇所検知タイプ、PaPIRs・明るさセンサ付、点灯照度調整機能付
ランプ
LED
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
端子台
送り用端子台付
適合負荷
指定のセンサなし器具2台+指定のセンサ付器具1台まで(LGBC58022LE1・LGBC58021LE1・LGBC58020LE1・LGBC58032LE1・LGBC58031LE1・LGBC58030LE1)
入力電流(A)
0.1
入数
1台
光色
温白色
明るさ
60形電球1灯器具相当
特性
ペア点灯可能型:親器
直下近接限度(cm)
10
デザイン
Casual
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光の可否
不可(ON/OFF型)
配光タイプ
拡散タイプ
LED交換
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット内蔵
調色の可否
不可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする