曜日別特売
HO-5128 熱中症のおそれのある人ポケット式標識 ユニット 78108759

熱中症のおそれのある人ポケット式標識

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
78108759
品番
HO-5128
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

労働安全衛生規則の改正により、熱中症予防のための[体制整備]、[手順の作成]、[関係者への周知]が事業者に義務付けられました。
熱中症発症時の対応方法の掲示と、緊急連絡先などを収納できるポケットを備えた垂れ幕です。

用途
事業所への掲示に。
トラスコ品番
706-2604
材質
ターポリン
幅(mm)
570
高さ(mm)
950

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする