ユニット
たれ幕 熱中症に気をつけよう!
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
78108795
品番
HO-5161
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
手軽なサイズで掲示しやすいたれ幕です。
設置しやすい一間サイズです。
熱中症の予防意識を高めます。
用途
工事現場、工場、倉庫等での熱中症予防啓蒙活動に最適です。
付属品
取付用紐×4本
トラスコ品番
161-8611
材質
ターポリン
厚さ(mm)
0.35
取付
ヒモ固定
縦(mm)
1800
横(mm)
450
表示内容
熱中症に気をつけよう! 熱中症のリスク要因▼温度28℃以上 湿度75%以上 体調不良・急な暑さ・新規入場者(慣れない作業環境)