ユニット
熱中症対策標識 熱中症にかかりやすい人
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
78108811
品番
HO-183
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
熱中症防止のチェック項目を記載した標識です。
用途
熱中症の注意喚起に最適。
トラスコ品番
752-6768
材質
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)
1
取付穴
4.2mmΦ穴4スミ
縦(mm)
600
横(mm)
450
表示内容
熱中症を防ごう