曜日別特売
HO-1011 桃太郎旗 WBGT値表示セット ユニット 78108838

桃太郎旗 WBGT値表示セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット(4枚)
注文コード
78108838
品番
HO-1011
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

暑さ指数(WBGT値)を活用して対策の徹底を図る事が出来ます。
WBGT値に応じて桃太郎旗を変更掲示出来ます。

用途
熱中症予防の啓蒙活動に。
仕様
4種類各1枚入り、上部3か所・左部5箇所ポール取付用チチ付
トラスコ品番
342-9084
セット内容
桃太郎旗4種類各1枚計4枚
材質
ポンジ
取付
ポール止め
縦(mm)
1500
横(mm)
450
表示内容
1)注意 WBGT 25℃未満 CAUTION LESS THAN 25℃ 2)警戒 WBGT 25~28℃ WARNING 3)厳重警戒 WBGT 28~31℃ HIGH ALERT 4)危険 WBGT 31℃以上 DANGER 31℃ OR MORE

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする