曜日別特売
HO-519 熱中症対策標識 一人作業はやめよう ユニット 78108847

熱中症対策標識 一人作業はやめよう

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
78108847
品番
HO-519
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
¥929

熱中症対策啓蒙用標識です。

用途
熱中症の注意喚起に最適です。
トラスコ品番
752-6792
材質
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)
1
取付穴
4.2mmΦ穴4スミ
縦(mm)
600
横(mm)
300
表示内容
熱中症を防ごう 1人作業はやめよう!

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする