曜日別特売
4KB210-06-M1K-DC24V 4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KB2~) CKD 78121486

4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KB2~)

(3件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個接続口径Rc1/8注文コード78121486品番4KB210-06-M1K-DC24V
参考基準価格(税別)¥12,060販売価格(税込)¥11,949
販売価格(税別)
10,863
接続口径Rc1/8ポート数5定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体圧縮空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 78126894
2018-10-06
用途: 破損による交換

同バルブのD形コネクタ・リード線付を使用していましたが、リード線が細いため切断のトラブルが多く、コネクタ部分が材料の衝突により損傷したこともあって買い替えました。今度はLSタイプにして接続線の問題を解消できたと思います。

対象商品 : 78127375
2017-09-15
用途: 製品取り出し機のメンテナンス時
株式会社 春海 化成

ずばり製品なので何も問題なく交換、使用できています。

対象商品 : 78149355
2016-10-14
用途: 梱包機の部品交換
有限会社 今泉紙工

一般で買うより安いので良かったです
まったく同じものでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする