曜日別特売
9206+SK23012 空調服フルセットゴアテックスレインジャケット 9206 SK23012 ロングケーブル Asahicho(旭蝶繊維) 78128045

バックスタイル

9206+SK23012 空調服フルセットゴアテックスレインジャケット 9206 SK23012 ロングケーブル Asahicho(旭蝶繊維) 78128045
9206+SK23012 空調服フルセットゴアテックスレインジャケット 9206 SK23012 ロングケーブル Asahicho(旭蝶繊維) 78128045
9206+SK23012 空調服フルセットゴアテックスレインジャケット 9206 SK23012 ロングケーブル Asahicho(旭蝶繊維) 78128045
9206+SK23012 空調服フルセットゴアテックスレインジャケット 9206 SK23012 ロングケーブル Asahicho(旭蝶繊維) 78128045
9206+SK23012 空調服フルセットゴアテックスレインジャケット 9206 SK23012 ロングケーブル Asahicho(旭蝶繊維) 78128045
9206+SK23012 空調服フルセットゴアテックスレインジャケット 9206 SK23012 ロングケーブル Asahicho(旭蝶繊維) 78128045
9206+SK23012 空調服フルセットゴアテックスレインジャケット 9206 SK23012 ロングケーブル Asahicho(旭蝶繊維) 78128045
9206+SK23012 空調服フルセットゴアテックスレインジャケット 9206 SK23012 ロングケーブル Asahicho(旭蝶繊維) 78128045
9206+SK23012 空調服フルセットゴアテックスレインジャケット 9206 SK23012 ロングケーブル Asahicho(旭蝶繊維) 78128045
9206+SK23012 空調服フルセットゴアテックスレインジャケット 9206 SK23012 ロングケーブル Asahicho(旭蝶繊維) 78128045
9206+SK23012 空調服フルセットゴアテックスレインジャケット 9206 SK23012 ロングケーブル Asahicho(旭蝶繊維) 78128045
9206+SK23012 空調服フルセットゴアテックスレインジャケット 9206 SK23012 ロングケーブル Asahicho(旭蝶繊維) 78128045
9206+SK23012 空調服フルセットゴアテックスレインジャケット 9206 SK23012 ロングケーブル Asahicho(旭蝶繊維) 78128045
9206+SK23012 空調服フルセットゴアテックスレインジャケット 9206 SK23012 ロングケーブル Asahicho(旭蝶繊維) 78128045
9206+SK23012 空調服フルセットゴアテックスレインジャケット 9206 SK23012 ロングケーブル Asahicho(旭蝶繊維) 78128045
9206+SK23012 空調服フルセットゴアテックスレインジャケット 9206 SK23012 ロングケーブル Asahicho(旭蝶繊維) 78128045
9206+SK23012 空調服フルセットゴアテックスレインジャケット 9206 SK23012 ロングケーブル Asahicho(旭蝶繊維) 78128045

空調服フルセットゴアテックスレインジャケット 9206 SK23012 ロングケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は胸囲など18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
胸囲(cm)
126
注文コード
78128045
品番
9206+SK23012
参考基準価格(税別)¥69,600販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980

耐水度35,000mmH2O以上、透湿度10.800g/m2 24hr以上。
高耐水、高透湿なゴアテックスを用いたレイン対応の空調服です。
特殊な構造になっており外にファンが露出しないので雨天時に雨を巻き込むこともありません。
空調服スターターキットSK23012(ロングケーブル対応)とセットになっているのですぐにご使用いただけます。

用途
外からファンの見えない作りになっており、ゴアテックスにより雨天時でも使用可能な空調服レインジャケットです。
胸囲(cm)
126
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
74
仕様
5 ブルー/L/12 ブラック/F ロングケーブル,5ブルーL12BK/Fロング
セット内容
9206 空調服ゴアテックスレインジャケット、FAN2400 空調服ワンタッチファン ブラック、LISUPER1 空調服バッテリーセット、RD9261 空調服ケーブル
色
ファン:ブラック
最大風量(L/sec)
106
最大電圧(V)
18
注意
※この空調服は(株)空調服の商品です。ご利用の際、ファン、バッテリー、ケーブルなどの付属品は同一メーカーでのご利用をお願いします。他メーカーとの組み合わせは故障の原因となる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする