- 用途
- 外からファンの見えない作りになっており、ゴアテックスにより雨天時でも使用可能な空調服レインジャケットです。
- 胸囲(cm)
- 122
- 肩幅(cm)
- 48
- 袖丈(cm)
- 57
- 着丈(cm)
- 71
- 仕様
- 7 ネイビー/M/5 ブラック×ブルー/F,7ネイビーM5BK/ブルーF
- セット内容
- 9206 空調服ゴアテックスレインジャケット、FAN2400 空調服ワンタッチファン ブラック、LISUPER1 空調服バッテリーセット、RD9261 空調服ケーブル
- 色
- ファン:ブラック×ブルー
- 最大風量(L/sec)
- 60
- 最大電圧(V)
- 7.2