AR7313 APC NetShelter SX 42U 1200 Split Feed Through Side Panels Black Qty 2 AR7313 APC(シュナイダーエレクトリック) 78141546

APC NetShelter SX 42U 1200 Split Feed Through Side Panels Black Qty 2 AR7313

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78141546
品番
AR7313
参考基準価格(税別)¥117,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980
付属品
ブラシストリップ、インストールガイド、キー、スラムラッチ
その他
【マーキング】18ゲージのサイドパネル
幅(mm)
1097
質量(kg)
21
色
黒
高さ(mm)
832
奥行(mm)
14
保証期間
無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)
取付け方法
ラックマウント不可
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンポーネント
サイドパネル
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※在庫状況によっては納期変動します(キャンセル・返品不可)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする