曜日別特売
21719 木製おままごとセット やさい ラッピング袋付き アーテック[学校教材・教育玩具] 78141589

21719 木製おままごとセット やさい ラッピング袋付き アーテック[学校教材・教育玩具] 78141589
21719 木製おままごとセット やさい ラッピング袋付き アーテック[学校教材・教育玩具] 78141589
21719 木製おままごとセット やさい ラッピング袋付き アーテック[学校教材・教育玩具] 78141589
21719 木製おままごとセット やさい ラッピング袋付き アーテック[学校教材・教育玩具] 78141589
21719 木製おままごとセット やさい ラッピング袋付き アーテック[学校教材・教育玩具] 78141589
21719 木製おままごとセット やさい ラッピング袋付き アーテック[学校教材・教育玩具] 78141589
21719 木製おままごとセット やさい ラッピング袋付き アーテック[学校教材・教育玩具] 78141589
21719 木製おままごとセット やさい ラッピング袋付き アーテック[学校教材・教育玩具] 78141589
21719 木製おままごとセット やさい ラッピング袋付き アーテック[学校教材・教育玩具] 78141589
21719 木製おままごとセット やさい ラッピング袋付き アーテック[学校教材・教育玩具] 78141589
21719 木製おままごとセット やさい ラッピング袋付き アーテック[学校教材・教育玩具] 78141589
21719 木製おままごとセット やさい ラッピング袋付き アーテック[学校教材・教育玩具] 78141589
21719 木製おままごとセット やさい ラッピング袋付き アーテック[学校教材・教育玩具] 78141589
21719 木製おままごとセット やさい ラッピング袋付き アーテック[学校教材・教育玩具] 78141589
21719 木製おままごとセット やさい ラッピング袋付き アーテック[学校教材・教育玩具] 78141589
21719 木製おままごとセット やさい ラッピング袋付き アーテック[学校教材・教育玩具] 78141589
21719 木製おままごとセット やさい ラッピング袋付き アーテック[学校教材・教育玩具] 78141589
21719 木製おままごとセット やさい ラッピング袋付き アーテック[学校教材・教育玩具] 78141589
21719 木製おままごとセット やさい ラッピング袋付き アーテック[学校教材・教育玩具] 78141589

木製おままごとセット やさい ラッピング袋付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
78141589
品番
21719
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,600
販売価格(税別)
2,364

ザクザク切って楽しく遊ぼう!ラッピング袋付きでプレゼントにぴったり!
ざくっと切る感覚が楽しい、かわいい野菜のおままごとセットです。にんじん、なす、ピーマン、トマト、たまねぎの5種類の野菜が揃い、それぞれ切り口の違いを観察できる楽しさが魅力です。面ファスナーなので繰り返し遊ぶことができます。誤飲を防ぐ大きめのパーツで小さなお子さまにも安心。おままごと遊びを通じて創造力や手先の器用さを育む知育玩具として、子どもたちに大人気のアイテムです。ラッピング袋付きでギフトとしてもおすすめです。

セット内容
やさい5種セット(にんじん×1、なす×1、ピーマン×1、トマト×1、たまねぎ×1)、まな板×1、包丁×1、ラッピング袋×1
材質
やさい5種セット:カエデ、まな板:ポプラベニヤ、包丁:カエデ、ラッピング袋:不織布
寸法(mm)
にんじん:約35×35×109、なす:約36×36×94、ピーマン:約36×37×59、トマト:約Φ45×48、たまねぎ:約Φ41×48、まな板:約139×200×8、包丁:約29×145×19、ラッピング袋:450×550
形態
1個梱包:袋入り
適合年齢(歳)
3
注意
※天然木のため、木目や風合いが異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする