電動ウォーターガン
対象年齢8歳以上、飛距離7mの電動ウォーターガン(LEDライト付き)です。 電動モードでは高速連射が可能で、迫力ある水攻撃を実現しました。 飛距離は、約7mの超強力な射程で遠距離の敵も簡単に制圧でき、広いスペースでも有利に戦えます。 銃身の両サイドに有るLEDライトがトリガーを引くことで点滅し、リアルなシューティングを演出します。 トリガーを前に押すことで銃の先端より電動で190ccの給水が可能です。 500mlペットボトルを銃座上の給水口にセットする事で最大690mlの水を放射することが可能となります。
- 質量(kg)
- 0.33kg
- 容量(mL)
- 蓄水/190(最大 690)
- 範囲
- 射程/約7メートル
- 寸法(cm)
- 40.5×15×4.5
- バッテリー
- 3.7V 500mah リチウムイオン電池 BOX(USB 充電)
- 各種認証
- ASTM/10P/CE/CPSIA/CPC/EN71/PAHs/UKCA
- 適合年齢(歳)
- 8以上
- 内容量
- 1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。玩具/おもちゃ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82337215 | 757-1 | 82337206 | 957-1 | ![]() | 電動ウォーターガン | HUIDI | 1個 | ¥4,798 税込¥5,278 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |









![つみつみシャワーカップ あひる アーテック[学校教材・教育玩具] つみつみシャワーカップ あひる アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono80225200-260603-06.jpg)
![とうぎゅう プッシュダッシュ アーテック[学校教材・教育玩具] とうぎゅう プッシュダッシュ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono80225139-260603-02.jpg)
![まちがいさがしブック アーテック[学校教材・教育玩具] まちがいさがしブック アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono80225166-260603-02.jpg)
![ゆらゆらカエルバランス アーテック[学校教材・教育玩具] ゆらゆらカエルバランス アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono80224981-260603-02.jpg)
![アプリ付やおやさんバランスゲーム アーテック[学校教材・教育玩具] アプリ付やおやさんバランスゲーム アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono80224965-260603-12.jpg)
![エッグシャワーピストル ひよこ アーテック[学校教材・教育玩具] エッグシャワーピストル ひよこ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono80225078-260603-02.jpg)
![タツノオトシゴスプラッシュ アーテック[学校教材・教育玩具] タツノオトシゴスプラッシュ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono80225191-260603-02.jpg)
![プラトンボ アーテック[学校教材・教育玩具] プラトンボ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono80224895-260603-06.jpg)
![ペンギンさんもくならべ アーテック[学校教材・教育玩具] ペンギンさんもくならべ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono80225130-260603-02.jpg)
![ペンギンスプラッシュ 黒 アーテック[学校教材・教育玩具] ペンギンスプラッシュ 黒 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono80225051-260603-02.jpg)
![マリンショット アーテック[学校教材・教育玩具] マリンショット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono80225148-260603-02.jpg)
![童謡プロジェクター アーテック[学校教材・教育玩具] 童謡プロジェクター アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono80224990-260603-02.jpg)
![走る!カピバラバーガー アーテック[学校教材・教育玩具] 走る!カピバラバーガー アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono80225096-260603-02.jpg)



