118857 20cm シャーリングミニハンカチ 重光商事 78141765

118857 20cm シャーリングミニハンカチ 重光商事 78141765
118857 20cm シャーリングミニハンカチ 重光商事 78141765

20cm シャーリングミニハンカチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1枚注文コード78141765品番118857
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥180
販売価格(税別)
¥164

角丸加工!かわいいパステルカラーのミニハンカチ!
表面を均一にカットするシャーリング加工を施した、なめらかな肌触りが特徴のミニハンカチです。20cm四方のコンパクトサイズで持ち運びやすく、四隅を丸く仕上げた角丸加工によりポケットや小さなバッグにもすっきり収まり、出し入れの際に角が折れにくく快適にお使いいただけます。吸水性を保ちながら見た目の美しさとやわらかな質感を両立しており、日常使いにぴったりの一枚です。お子様の小さなポケットにも収まりやすく、入園・入学準備にも最適。優しいパステルカラーが日常に彩りを添え、プチギフトやお礼の品としても喜ばれます。無地仕様のためロゴ印刷やオリジナル制作にもおすすめです。

色
ホワイト
セット内容
本体のみ
材質
綿100%
寸法(mm)
約200×200
形態
1個梱包:無
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする