曜日別特売
75163 高さ自在ハードルセット アーテック[学校教材・教育玩具] 78141957

75163 高さ自在ハードルセット アーテック[学校教材・教育玩具] 78141957
75163 高さ自在ハードルセット アーテック[学校教材・教育玩具] 78141957
75163 高さ自在ハードルセット アーテック[学校教材・教育玩具] 78141957

高さ自在ハードルセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78141957
品番
75163
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,881
販売価格(税別)
¥2,619

3段階の高さ調節!運動能力を鍛えるマルチハードル!
お子様の成長やトレーニングの目的に合わせて、3段階の高さ調節ができる便利なハードルセットです。コーン上部の溝にバーをセットすることで、手軽に高さを変えたハードル練習が可能。年齢やレベルに応じたトレーニングができるため、初心者から本格的なスポーツ練習まで幅広く対応します。コンパクトに収納できるため、公園への持ち出しや、学校・スポーツクラブの練習用備品としても便利にお使いいただけます。

セット内容
コーン×3、ポール×3
材質
PE、ABS
寸法(mm)
コーン:約Φ230×310、3つの穴までの高さ:50・120・200、組立時のバーのサイズ:約730×Φ25
形態
1個梱包:箱入り
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体育/スポーツ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする