用途1つの光デジタル音声を、最大5台へ同時出力
サウンドバーの店頭デモや検証に
店舗やイベント会場のBGMに
オーディオ機器の使い分けに
最高24bit / 96kHzまでの音声、サラウンドに対応
USBケーブル/ACアダプターを添付
セット内容製品本体、USB ACアダプター ×1、USB給電ケーブル×1、ユーザーズマニュアル/保証書材質【筐体】メタル質量(g)約80電源電圧DC +5V(USB Type-Cポートから供給)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60×50×20消費電流(mA)~75入力信号PCM 2ch、Dolby Digital / DTS / AAC 2ch,5.1chサンプリング[2ch ステレオ再生時]96kHz / 88.2kHz / 48kHz / 44.1kHz [5.1ch サラウンド再生時]48kHz / 44.1kHz動作環境温度:0~40℃ / 湿度:20~80%(ただし結露しないこと)ビット【ビットレート】24bit / 16bit入力端子光デジタル(角型)×1 / 【電源】USB Type-C出力端子光デジタル(角型)×5