曜日別特売

1入力5出力 光デジタル分配器

1入力5出力 光デジタル分配器 - ラトックシステム1入力5出力 光デジタル分配器 - ラトックシステム1入力5出力 光デジタル分配器 - ラトックシステム1入力5出力 光デジタル分配器 - ラトックシステム1入力5出力 光デジタル分配器 - ラトックシステム1入力5出力 光デジタル分配器 - ラトックシステム1入力5出力 光デジタル分配器 - ラトックシステム1入力5出力 光デジタル分配器 - ラトックシステム

1つの光デジタル音声を5つに分配

用途
1つの光デジタル音声を、最大5台へ同時出力
サウンドバーの店頭デモや検証に
店舗やイベント会場のBGMに
オーディオ機器の使い分けに
最高24bit / 96kHzまでの音声、サラウンドに対応
USBケーブル/ACアダプターを添付
セット内容
製品本体、USB ACアダプター ×1、USB給電ケーブル×1、ユーザーズマニュアル/保証書
材質
【筐体】メタル
質量(g)
約80
電源電圧
DC +5V(USB Type-Cポートから供給)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
60×50×20
消費電流(mA)
~75
入力信号
PCM 2ch、Dolby Digital / DTS / AAC 2ch,5.1ch
サンプリング
[2ch ステレオ再生時]96kHz / 88.2kHz / 48kHz / 44.1kHz [5.1ch サラウンド再生時]48kHz / 44.1kHz
動作環境
温度:0~40℃ / 湿度:20~80%(ただし結露しないこと)
ビット
【ビットレート】24bit / 16bit
入力端子
光デジタル(角型)×1 / 【電源】USB Type-C
出力端子
光デジタル(角型)×5
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78142761RS-OPTSP15
オープン
¥6,498
¥7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする