曜日別特売
- バスローブ 着丈 105cm ココローブバスローブ タオル地 レディース 速乾 ピンク 日繊商工 78142946

- バスローブ 着丈 105cm ココローブバスローブ タオル地 レディース 速乾 ピンク 日繊商工 78142946
- バスローブ 着丈 105cm ココローブバスローブ タオル地 レディース 速乾 ピンク 日繊商工 78142946
- バスローブ 着丈 105cm ココローブバスローブ タオル地 レディース 速乾 ピンク 日繊商工 78142946
- バスローブ 着丈 105cm ココローブバスローブ タオル地 レディース 速乾 ピンク 日繊商工 78142946
- バスローブ 着丈 105cm ココローブバスローブ タオル地 レディース 速乾 ピンク 日繊商工 78142946
- バスローブ 着丈 105cm ココローブバスローブ タオル地 レディース 速乾 ピンク 日繊商工 78142946

バスローブ 着丈 105cm ココローブバスローブ タオル地 レディース 速乾 ピンク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
78142946
品番
-
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

洗うほどにふっくら感が増して、しっかり吸水してくれるバスローブです。
ぎっしり詰まったパイル糸には天然コットン100%使用しています。
肌に直接触れない部分にマイクロファイバーを使用していて、一般のタオルの約3倍の吸収力があります。
「cocochiena(ココチエナ)」シリーズは心地よい暮らしを応援してくれるアイテムです。
2色混合パイルによるナチュラルで温かい色味なのでお風呂上がりの癒し時間を気持ちよく過ごせます。

材質
綿93%、ポリエステル7% パイル:綿100%
備考
※サイズの表記は平置き採寸のサイズです
対応
乾燥機:使用不可
寸法(cm)
肩幅:約 40 袖丈:約 53 ウェスト:約 43 着丈:約 105
アズワン品番
54-1485-06
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする