曜日別特売
- バスマット 40×60cm ココマットバスマット タオル タオル地 速乾 グレー 日繊商工 78143348

- バスマット 40×60cm ココマットバスマット タオル タオル地 速乾 グレー 日繊商工 78143348
- バスマット 40×60cm ココマットバスマット タオル タオル地 速乾 グレー 日繊商工 78143348
- バスマット 40×60cm ココマットバスマット タオル タオル地 速乾 グレー 日繊商工 78143348
- バスマット 40×60cm ココマットバスマット タオル タオル地 速乾 グレー 日繊商工 78143348
- バスマット 40×60cm ココマットバスマット タオル タオル地 速乾 グレー 日繊商工 78143348
- バスマット 40×60cm ココマットバスマット タオル タオル地 速乾 グレー 日繊商工 78143348

バスマット 40×60cm ココマットバスマット タオル タオル地 速乾 グレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
78143348
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

洗うほどにふっくら感が増して、しっかり吸水してくれるバスマットです。
ぎっしり詰まったパイル糸には天然コットン100%使用しています。
肌に直接触れない部分にマイクロファイバーを使用していて、一般のタオルの約3倍の吸収力があります。
抗菌・防臭加工が施されているので清潔にお使いいただけます。
「cocochiena(ココチエナ)」シリーズは心地よい暮らしを応援してくれるアイテムです。

材質
綿93%、ポリエステル7% パイル:綿100%
備考
※洗濯表示をご確認の上お手入れして下さい
対応
乾燥機:使用不可、洗濯:洗濯機使用可能
寸法(cm)
約 横60×縦40
アズワン品番
54-1484-97
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする