ミエ産業
風呂ふた 組み合わせ 軽量 カビの生えにくい風呂ふた 70×110cm 実寸68×108cm 2枚組
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
78146078
品番
M-11
参考基準価格(税別)
¥8,470
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
女性もお子さまも扱いやすい軽量タイプです。
防カビ剤配合で表面からカビをブロックします。
フタをするだけで水温をキープできます。
立て掛けてコンパクトに収納できます。
凹凸が少ないからお手入れが簡単です。
材質
本体:ABS樹脂 フチ:熱可塑性エラストマー
寸法(mm)
実寸サイズ:約 奥行68×幅108×厚さ1.5(cm)1枚あたり:約 奥行68×幅54×厚さ1.5(cm)
質量(kg)
約 2.3
備考
※商品の特性上サイズに10mm程度の誤差が生じる場合がございます
耐熱温度(℃)
80
アズワン品番
54-1467-31
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000