曜日別特売
FDL-1520C ミラー 幅15cm ウォールミラー 花柄 壁掛け 卓上 ハンドミラー ミラー 鏡 かがみ パラデック 78146148

FDL-1520C ミラー 幅15cm ウォールミラー 花柄 壁掛け 卓上 ハンドミラー ミラー 鏡 かがみ パラデック 78146148
FDL-1520C ミラー 幅15cm ウォールミラー 花柄 壁掛け 卓上 ハンドミラー ミラー 鏡 かがみ パラデック 78146148
FDL-1520C ミラー 幅15cm ウォールミラー 花柄 壁掛け 卓上 ハンドミラー ミラー 鏡 かがみ パラデック 78146148
FDL-1520C ミラー 幅15cm ウォールミラー 花柄 壁掛け 卓上 ハンドミラー ミラー 鏡 かがみ パラデック 78146148

ミラー 幅15cm ウォールミラー 花柄 壁掛け 卓上 ハンドミラー ミラー 鏡 かがみ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
78146148
品番
FDL-1520C
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

スタンド、壁掛け、さらにハンドミラーにもなる便利な3WAYミラーです。
このミラーがあればお化粧もヘアーチェックも完璧です。
スタンド用の脚が180度回転してハンドミラーになります。
押し花風の花々が散りばめられていて、お部屋の雰囲気を華やかにしてくれます。

材質
2mm厚ミラー、PS、ABS
寸法(cm)
約 幅15×奥行2.5×高さ20
アズワン品番
54-1474-30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする