曜日別特売
1.1kg プリンナール ファイン[食品・飲料] 78146726

プリンナール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1ケース(6袋)
注文コード
78146726
品番
1.1kg
参考基準価格(税別)¥34,130販売価格(税込)¥36,698
販売価格(税別)
¥33,980

ミキサーするだけでお粥がプリンのように固まります。
酵素のチカラで、ミキサー粥特有のべたつき感・飲み込みにくさを改善しました。
おいしさはそのままで色々な食品に使用できます。
60℃の調理が可能で、冷やす必要がありません。
温冷配膳車でも使用可能です。
冷凍、冷蔵保存後も安定します。
酵素分解によりお米本来の甘みが増加します。

保存方法
高温多湿や直射日光を避けて涼しいところで保存
賞味期限
製造後2年1ヶ月
アズワン品番
68-7032-35
原材料
デキストリン/ゲル化剤(増粘多糖類)、酵素
栄養成分
(100g当たり)エネルギー330kcal、たんぱく質1.9g、脂質0.2g、糖質69.7g、食物繊維21.0g、食塩相当量0.7g、カリウム449mg、リン34mg
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする