日工精機
日工メトロノーム 木製ミニ advance
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
69-1263-85
69-1263-86
69-1263-85
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
78146866
品番
334
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
振り子式メトロノーム初。テンポ240で動く、木製ミニメトロノームです。
携帯可能なミニサイズながら、木製ならではの心地よい音に加え、側面の音響スリットにより"切れのある大きな打撃音"を実現しました。
アズワン品番
69-1263-85
付属品
マグネット式木製目盛カバー・ソフトケース
仕様
テンポ範囲:毎分60~240回
質量(g)
220
サイズ(mm)
42×63×124
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません