日工メトロノーム 木製ミニ advance

日工メトロノーム 木製ミニ advance - 日工精機日工メトロノーム 木製ミニ advance - 日工精機日工メトロノーム 木製ミニ advance - 日工精機日工メトロノーム 木製ミニ advance - 日工精機日工メトロノーム 木製ミニ advance - 日工精機日工メトロノーム 木製ミニ advance - 日工精機日工メトロノーム 木製ミニ advance - 日工精機

振り子式メトロノーム初。テンポ240で動く、木製ミニメトロノームです。
携帯可能なミニサイズながら、木製ならではの心地よい音に加え、側面の音響スリットにより"切れのある大きな打撃音"を実現しました。

付属品
マグネット式木製目盛カバー・ソフトケース
仕様
テンポ範囲:毎分60~240回
質量(g)
220
サイズ(mm)
42×63×124
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
335 781468487814684833569-1263-86
¥13,000
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
334 781468667814686633469-1263-85
¥12,000
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする