曜日別特売
- てづくり入浴剤 すみっコぐらし 5キャラクターセット ぶどうの香り 1回分 白元アース 78157025

- てづくり入浴剤 すみっコぐらし 5キャラクターセット ぶどうの香り 1回分 白元アース 78157025
- てづくり入浴剤 すみっコぐらし 5キャラクターセット ぶどうの香り 1回分 白元アース 78157025

てづくり入浴剤 すみっコぐらし 5キャラクターセット ぶどうの香り 1回分

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78157025
品番
-
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
¥579

しゅわしゅわ楽しい!
すみっコぐらしの入浴剤がカンタンにつくれるよ!
まぜてもんでかためる!
炭酸ガスの入浴剤が5個つくれるよ!
ぶどうの香り。
キャラクター
しろくま・トカゲ・ぺんぎん・ねこ・とんかつ
【はいっているもの】▼入浴材のもとA×1袋▼入浴剤のもとB×1袋▼まぜる袋×1枚▼スプーン×1本▼トレイ×1個【成分】【対象年齢】▼4歳以上【作り方】▼安定した台の上に新聞紙などを敷いてから作ろう!▼(1)まぜる袋の底を広げるようにして袋を立ててセットしてください。▼(2)まぜる袋に入浴剤のもとA、入浴剤のもとBを全て入れて袋の上から手で揉むようにしてよく混ぜます。▼(3)トレイの「みず」の部分に水道水を1杯入れてください。▼(4)3の水をまぜる袋に入れて、粉全体がしっとりして、濃いむらさき色になるまで2と同じようによく混ぜます。▼(5)片手をトレイに添えて、スプーンを使ってトレイに粉を少しずつ入れます。そのまま部屋で約1時間半乾かします。▼小さなお子様の手の届かない場所に置いてください。▼風通しの良い場所に置いてください。▼お風呂場など水気のある場所に置かないでください。▼(6)表面が乾いたらトレイから中身をそっと取り出してください。▼(7)お風呂のお湯(約200L)に5個一緒に入れてしゅわしゅわ泡をお楽しみください。▼お子様が小さい場合は、大人のかたが作ってあげてください。

成分
入浴剤のもとA(20g):クエン酸、入浴剤のもとB(53g):炭酸水素Na、硫酸Na、デキストリン、香料、赤106、青1
アズワン品番
54-3229-37
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする