お風呂ブーツ カレンナーブーツ ブルー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
注文コード
78157637
品番
BT-11-BLX5
参考基準価格(税別)¥4,710販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

足首まで覆う高さ14cmの深型お風呂ブーツ。
水に強く、寒冷な季節でも耐える、EVA樹脂を使用。
くつ底には、長い仕事でも疲れにくいソフトなクッション性と、 濡れた場所でも滑りにくいという特徴を兼ね備えた素材を使用。

質量(g)
320
サイズ(cm)
ブーツ:26
アズワン品番
60-2321-23
寸法(高さH×長さL)(mm)
140×260
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする