曜日別特売
M3KA110-GS6-B-3-AC200V 4KAシリーズ 空気圧バルブ パイロット式3ポート弁 CKD 78160975

4KAシリーズ 空気圧バルブ パイロット式3ポート弁

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個接続口径Φ6ワンタッチ継手注文コード78160975品番M3KA110-GS6-B-3-AC200V
参考基準価格(税別)¥26,800販売価格(税込)¥25,713
販売価格(税別)
23,375
ポート数3接続口径Φ6ワンタッチ継手定格電圧(V)AC200使用流体圧縮空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする