曜日別特売
15cm セ48-8 ステン片天秤 清光商店 78163885

15cm セ48-8 ステン片天秤 清光商店 78163885
15cm セ48-8 ステン片天秤 清光商店 78163885

ステン片天秤

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1パック(3個)
注文コード
78163885
品番
15cm セ48-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
¥259

ステンレス製片天秤!オモリはバネをずらせば簡単に交換できる。

サイズ(cm)
15
線径(mm)
1.2
入数(本)
3
注意
※画像は代表画像です、記載のサイズ・仕様をよくご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする