曜日別特売
USB4-10GBE-ETHERNET USB有線LANアダプター/USB4接続/10G 5G 2.5G 1G/Thunderbolt互換/各種OS対応/50cm USB4ケーブル付属/イーサネット ネットワークアダプター StarTech.com 78164068

USB4-10GBE-ETHERNET USB有線LANアダプター/USB4接続/10G 5G 2.5G 1G/Thunderbolt互換/各種OS対応/50cm USB4ケーブル付属/イーサネット ネットワークアダプター StarTech.com 78164068
USB4-10GBE-ETHERNET USB有線LANアダプター/USB4接続/10G 5G 2.5G 1G/Thunderbolt互換/各種OS対応/50cm USB4ケーブル付属/イーサネット ネットワークアダプター StarTech.com 78164068
USB4-10GBE-ETHERNET USB有線LANアダプター/USB4接続/10G 5G 2.5G 1G/Thunderbolt互換/各種OS対応/50cm USB4ケーブル付属/イーサネット ネットワークアダプター StarTech.com 78164068
USB4-10GBE-ETHERNET USB有線LANアダプター/USB4接続/10G 5G 2.5G 1G/Thunderbolt互換/各種OS対応/50cm USB4ケーブル付属/イーサネット ネットワークアダプター StarTech.com 78164068
USB4-10GBE-ETHERNET USB有線LANアダプター/USB4接続/10G 5G 2.5G 1G/Thunderbolt互換/各種OS対応/50cm USB4ケーブル付属/イーサネット ネットワークアダプター StarTech.com 78164068

USB有線LANアダプター/USB4接続/10G 5G 2.5G 1G/Thunderbolt互換/各種OS対応/50cm USB4ケーブル付属/イーサネット ネットワークアダプター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
78164068
品番
USB4-10GBE-ETHERNET
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

USB4 to 10Gイーサネット変換アダプター:USB-C(USB4 Gen4×4、TB5/TB4/TB3対応)搭載パソコンにマルチギガビット対応RJ45ポートを追加し、100Mbps/1G/2.5G/5G/10Gネットワークへ接続できる有線LANアダプター。USB-C機器で高速かつ安定した通信を可能にする有線ネットワーク拡張
10GbE高速有線ネットワーク:大容量ファイルの転送やクラウド上のデータ編集を可能にする、安定した10GbE接続。4K / 8K編集や大規模データの扱い、高速クラウドアクセスに適した高速有線ネットワーク環境を実現するUSB Type-Cネットワークアダプター。Windows 10/11での簡易セットアップと、macOS 14.2以降での自動インストールによるスムーズな導入が可能
スマートな接続設計:着脱可能な50cm USB4ケーブル付属。Wake-on-LAN、オートネゴシエーション、NBASE-T対応による柔軟なセットアップを実現するイーサーネットアダプター。ステータスLEDが明確な接続状態を通知し、スムーズな導入と運用を実現
携帯性と耐久性を備えた設計:放熱性を高めるオールアルミ筐体を採用したコンパクトなバスパワー駆動のThunderbolt LANアダプター。静音パッシブ冷却仕様。出張先やリモートワーク、信頼性と携帯性が求められるIT環境で役立つ高速有線LAN接続を提供

仕様
●接続ポート:1×RJ-45 (PoE++)、1×USB4 (Thunderbolt 4/3、40Gbps)●ホスト側インターフェース:USB4 (40Gbps)、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4、Thunderbolt 5●対応OS:Windows 10/11、MacOS 12.4 Monterey/13.5 Ventura/14.5/15、Ubuntu 22.04/24.04●オートMDIX:対応●PXE:対応●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:対応●製品幅:75 mm●製品高さ:29 mm●製品長さ:109 mm●製品質量:520 g●ケーブル長:500 mm●動作温度:5℃~55℃●保存温度:-20℃~50C●湿度:20%~80% RH●付属品:1×50cm USB4ケーブル、1x 製品関連資料
グレー
規格
IEEE 802.11ax、IEEE 802.11be
ポート数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
変換タイプ
USB-C-LAN
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする