MCM10GSFP2 光メディアコンバーター/RJ45 - 10GBASE-X SFP+ 変換/オープンSFP+/10G対応/シングル マルチモード/光ファイバー StarTech.com 78164165

MCM10GSFP2 光メディアコンバーター/RJ45 - 10GBASE-X SFP+ 変換/オープンSFP+/10G対応/シングル マルチモード/光ファイバー StarTech.com 78164165
MCM10GSFP2 光メディアコンバーター/RJ45 - 10GBASE-X SFP+ 変換/オープンSFP+/10G対応/シングル マルチモード/光ファイバー StarTech.com 78164165
MCM10GSFP2 光メディアコンバーター/RJ45 - 10GBASE-X SFP+ 変換/オープンSFP+/10G対応/シングル マルチモード/光ファイバー StarTech.com 78164165
MCM10GSFP2 光メディアコンバーター/RJ45 - 10GBASE-X SFP+ 変換/オープンSFP+/10G対応/シングル マルチモード/光ファイバー StarTech.com 78164165

光メディアコンバーター/RJ45 - 10GBASE-X SFP+ 変換/オープンSFP+/10G対応/シングル マルチモード/光ファイバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
78164165
品番
MCM10GSFP2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

銅線から光ファイバーへの高速変換:オープンSFP+スロットを備え、10GBASE-T(RJ45)の銅線信号を10G光ファイバーへ変換するRJ45 to SFP+光メディアコンバーター。マルチモード/シングルモードのSFP+トランシーバーに対応し、柔軟な構成と長距離伝送に適した設計
柔軟な設置に対応する構成:コンパクトな単体ユニットとして使用でき、壁面、ラック、DINレール(ADJDINKIT使用)、または収納フレーム(MCM-CHASSIS-PSU使用)の設置にも対応する設計。配線ラックやデータセンター、サーバールームなどの設備にすっきりと組み込める設置性
異なる速度が混在する環境での安定した通信:IEEE 802.3規格に準拠し、10GBASE-Tおよび10GBASE-Xに対応。16Kジャンボフレーム、全二重フロー制御、オートネゴシエーション、Auto MDI/MDI-Xに対応。従来の回線から高速リンクまで、プラグ&プレイで導入でき、安定した通信を実現
省電力で省スペース環境への導入に対応:付属の電源アダプターまたは本体筐体側の電源からの5V DC入力で、消費電力は標準5.3W。動作環境温度は0℃~50℃に対応。PoEには非対応

仕様
●PoE:非対応●リモート管理対応:なし●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:5~95% RH(結露しないこと)●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:0.4 A●出力電圧:5 VDC●出力電流:2 A●製品長さ:70 mm●製品幅:94 mm●製品高さ:26 mm●製品質量:216 g●付属品:ユニバーサルACアダプタ、製品関連資料
RoHS指令(10物質対応)
対応

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする