MCM10G6SSFP 光メディアコンバーター/RJ45 - 10GBASE-X SFP+ 変換/オープンSFP+/100M 1G 10G対応/シングル マルチモード/光ファイバー StarTech.com 78164269

MCM10G6SSFP 光メディアコンバーター/RJ45 - 10GBASE-X SFP+ 変換/オープンSFP+/100M 1G 10G対応/シングル マルチモード/光ファイバー StarTech.com 78164269
MCM10G6SSFP 光メディアコンバーター/RJ45 - 10GBASE-X SFP+ 変換/オープンSFP+/100M 1G 10G対応/シングル マルチモード/光ファイバー StarTech.com 78164269
MCM10G6SSFP 光メディアコンバーター/RJ45 - 10GBASE-X SFP+ 変換/オープンSFP+/100M 1G 10G対応/シングル マルチモード/光ファイバー StarTech.com 78164269
MCM10G6SSFP 光メディアコンバーター/RJ45 - 10GBASE-X SFP+ 変換/オープンSFP+/100M 1G 10G対応/シングル マルチモード/光ファイバー StarTech.com 78164269
MCM10G6SSFP 光メディアコンバーター/RJ45 - 10GBASE-X SFP+ 変換/オープンSFP+/100M 1G 10G対応/シングル マルチモード/光ファイバー StarTech.com 78164269

光メディアコンバーター/RJ45 - 10GBASE-X SFP+ 変換/オープンSFP+/100M 1G 10G対応/シングル マルチモード/光ファイバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
78164269
品番
MCM10G6SSFP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
¥75,980

銅線から光ファイバーへの高速変換:オープンSFP+スロットを備え、100M、1G、10GBASE-T(RJ45)の銅線信号を10G光ファイバーへ変換するのRJ45 to SFP+光メディアコンバーター。10GBASE-SR/LRに対応するマルチモード/シングルモードのSFP+トランシーバーを柔軟に活用できる拡張性と長距離伝送に対応する設計
柔軟な設置に対応する構成:コンパクトな単体ユニットとして使用でき、壁面、ラック、DINレール(ADJDINKIT使用)、または収納フレーム(MCM-CHASSIS-PSU使用)の設置にも対応する設計。配線ラックやデータセンター、サーバールームなどの設備にすっきりと組み込める設置性
異なる速度が混在する環境での安定した通信:IEEE 802.3規格、16Kジャンボフレーム、全二重フロー制御、オートネゴシエーション、Auto MDI/MDI-Xに対応。従来の回線から高速リンクまで、プラグ&プレイで導入でき、パケットロスを抑えて安定した通信を実現
省電力で省スペース環境への導入に対応:付属の電源アダプターまたは本体筐体側の電源からの5V DC入力で、消費電力はわずか3.75W(標準値)。動作環境温度は0℃~50℃に対応。PoEには非対応

仕様
●POE:なし●WDM:なし●対応規格:IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T、IEEE 802.3an 10GBASE-T、IEEE 802.3ae 10Gbps Ethernet、IEEE 802.3x●最大データ転送速度:10Gbps (フルデュプレックス)●最大伝達距離:60 km●ファイバタイプ:シングルモード/マルチモード●フロー制御:対応●リモート管理:非対応●互換性のあるネットワーク:100 Mbps、1/10 Gbps●オートMDIX:対応●ジャンボフレーム:最大16k●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:5~95% RH(結露しないこと)●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:0.4 A●出力電圧:5 VDC●出力電流:2A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:NA/UK/EU/AU●消費電力:3.75 W●材質:メタル●製品長さ:70 mm●製品幅:94 mm●製品高さ:26 mm●製品質量:180 g●付属品:1x ユニバーサルACアダプタ、1x 製品関連資料
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする