曜日別特売
FOCPENMPO 光ファイバークリーナー/MPO MTP光コネクター清掃用クリーニングペン/光ファイバーケーブル 光ポート対応 StarTech.com 78164321

FOCPENMPO 光ファイバークリーナー/MPO MTP光コネクター清掃用クリーニングペン/光ファイバーケーブル 光ポート対応 StarTech.com 78164321
FOCPENMPO 光ファイバークリーナー/MPO MTP光コネクター清掃用クリーニングペン/光ファイバーケーブル 光ポート対応 StarTech.com 78164321
FOCPENMPO 光ファイバークリーナー/MPO MTP光コネクター清掃用クリーニングペン/光ファイバーケーブル 光ポート対応 StarTech.com 78164321
FOCPENMPO 光ファイバークリーナー/MPO MTP光コネクター清掃用クリーニングペン/光ファイバーケーブル 光ポート対応 StarTech.com 78164321
FOCPENMPO 光ファイバークリーナー/MPO MTP光コネクター清掃用クリーニングペン/光ファイバーケーブル 光ポート対応 StarTech.com 78164321
FOCPENMPO 光ファイバークリーナー/MPO MTP光コネクター清掃用クリーニングペン/光ファイバーケーブル 光ポート対応 StarTech.com 78164321
FOCPENMPO 光ファイバークリーナー/MPO MTP光コネクター清掃用クリーニングペン/光ファイバーケーブル 光ポート対応 StarTech.com 78164321

光ファイバークリーナー/MPO MTP光コネクター清掃用クリーニングペン/光ファイバーケーブル 光ポート対応FOCPENMPO

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
78164321
品番
FOCPENMPO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

効果的な光ファイバークリーニング:MPO/MTPコネクター端面のほこりや微粒子を除去し、信号品質の低下を抑える光ファイバークリーニングペン。MPO/MTP多心コネクターおよび各種インターフェースに対応
直感的なワンクリック操作:シンプルなワンクリック機構により、光ポートやコネクター端面を素早くクリーニングできる光ファイバー清掃ツール。押すたびにクリーニングベルトが前に送り出され、端面の汚れを拭き取りながら磨き上げる構造
狭いポートにも届く:細く長い先端形状により、アクセスしにくい光ポートも確実にクリーニングできる光コネクタークリーナー。使用後は保護キャップを装着することで、クリーニングベルトをほこりやダメージから守る安全な収納が可能
現場で使いやすい設計:軽量で耐久性に優れ、600回までのクリーニングに対応する端面クリーナー。データセンターや拠点設備、社内ネットワークで光ファイバーを扱うエンジニアや施工作業員に必須のツール

仕様
●MTBF:600回以上●保存温度:-40℃~60℃●動作温度:-10℃~50℃●色:ブルー●製品長さ:209 mm●製品幅:51 mm●製品高さ:15 mm●製品質量:52 g
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする