曜日別特売
LOOPBACKLCLC00DB 光ファイバーループバックプラグ/LCシングルモード/9/125/LC/UPC/0dBテスト用アダプター/光通信用 テスター StarTech.com 78164348

LOOPBACKLCLC00DB 光ファイバーループバックプラグ/LCシングルモード/9/125/LC/UPC/0dBテスト用アダプター/光通信用 テスター StarTech.com 78164348
LOOPBACKLCLC00DB 光ファイバーループバックプラグ/LCシングルモード/9/125/LC/UPC/0dBテスト用アダプター/光通信用 テスター StarTech.com 78164348
LOOPBACKLCLC00DB 光ファイバーループバックプラグ/LCシングルモード/9/125/LC/UPC/0dBテスト用アダプター/光通信用 テスター StarTech.com 78164348

光ファイバーループバックプラグ/LCシングルモード/9/125/LC/UPC/0dBテスト用アダプター/光通信用 テスターLOOPBACKLCLC00DB

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
78164348
品番
LOOPBACKLCLC00DB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
¥8,698

ファイバー回線の動作確認:ループバックテスト接続に対応する、LC/UPC対応シングルモード ループバックプラグ。基準値確認を目的としたループバックテストに使用できる設計で、回線や機器の動作確認に対応。高密度なLCポート環境でもアクセスしやすく、ラックマウント構成を含む設置環境での使用に適した設計
安定したテスト性能:低挿入損失設計により、ループバックテスト時の信号状態を維持する光ケーブル用ループバックアダプター。0.2dB以内の再現性により、複数回の接続でも一定条件でのテスト結果取得に対応。50dB以上のリターンロス(反射損失)により、反射の影響を抑えた安定した信号状態を確保
耐久性を考慮した設計:高精度なセラミックフェルールを採用し、千回の挿抜サイクルを想定して設計された光ファイバーループバックテスター。コンパクトなABS樹脂製筐体採用IECおよびRoHSに準拠した構造で、規格要件が求められる環境でのテスト用途に対応
現場作業を考慮した設計:携帯性を考慮したコンパクト設計で、現場での診断や障害の特定作業に対応。シングルモードLCパッチパネルやトランシーバー環境におけるケーブルのトラブルシューティングや動作確認を効率化。保管時や持ち運び時にコネクタを保護できるダストキャップ付属
ITプロフェッショナル向け設計:メーカーのイノベーションラボにおいて、エンタープライズ環境での使用を想定した信頼性と耐久性を考慮して設計・評価を実施。銅線およびファイバーネットワークにおける効率的な診断と定期保守を目的に設計。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトから問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。

仕様
●ファイバーサイズ:9/125●ファイバー分類:OS1、OS2●対応規格:IEC 61754-20●挿抜耐久回数:千回のテストサイクルをクリア●材質:ABS樹脂●製品長さ:51 mm●製品幅:14 mm●製品高さ:9 mm●製品質量:4 g●湿度:該当なし●保存温度:-40℃~75℃●動作温度:-40℃~75℃
色
ブルー
コネクタ形状
LC
RoHS指令(10物質対応)
対応
ファイバータイプ
シングルモード

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする