MCM1110SMLC20 光メディアコンバーター/RJ45 - LC変換/シングルモード/10 / 100 / 1000Mbps/20km伝送/銅線 - 光ファイバー変換/金属筐体/9Kジャンボフレーム対応 StarTech.com 78164515

MCM1110SMLC20 光メディアコンバーター/RJ45 - LC変換/シングルモード/10 / 100 / 1000Mbps/20km伝送/銅線 - 光ファイバー変換/金属筐体/9Kジャンボフレーム対応 StarTech.com 78164515
MCM1110SMLC20 光メディアコンバーター/RJ45 - LC変換/シングルモード/10 / 100 / 1000Mbps/20km伝送/銅線 - 光ファイバー変換/金属筐体/9Kジャンボフレーム対応 StarTech.com 78164515

光メディアコンバーター/RJ45 - LC変換/シングルモード/10 / 100 / 1000Mbps/20km伝送/銅線 - 光ファイバー変換/金属筐体/9Kジャンボフレーム対応MCM1110SMLC20

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
78164515
品番
MCM1110SMLC20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

イーサネットを長距離まで安定して延長:10/100/1000 Mbps イーサネット信号をギガビット単一モードLCファイバーに変換・延長、最大20km(12.4マイル)まで対応。長距離かつ安全な有線接続を必要とする、特殊なエッジ環境、産業用/遠隔地での導入に最適
信頼性の高い性能と診断機能: 1000BASE-T (IEEE 802.3ab) および 1000BASE-LX (IEEE 802.3z) に対応。全二重/半二重、9Kジャンボフレーム、自動ネゴシエーション、自動MDI/MDI-Xをサポート。DIPスイッチでLLCF/LLR対応のリンク障害パススルー(LFP)を有効化
耐久性に優れたコンパクト設計: 全金属筐体が強力なシールドと長期耐久性を提供。コンパクトサイズで狭いスペースにも容易に設置可能。内蔵LEDインジケータにより、リンク状態・電源・アクティビティを一目で監視可能
あらゆる環境に柔軟に設置: プラグアンドプレイ対応メディアコンバーター。壁面、DINレール、またはラック/筐体への取り付けに対応。サーバールームやネットワーククローゼットなど、安定した運用が求められる環境での設置を実現。5V DC電源アダプター付属

仕様
●ローカルユニットコネクタ:1x 光ファイバー (LC、2芯)、1x RJ-45●PoE:非対応●WDM:非対応●対応規格:IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3z 1000BASE-LX、IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100Base-TX●最大データ転送速度:2Gbps(フルデュプレックス)●最大伝達距離:20 km●ファイバタイプ:シングル モード●波長:1310 nm●ファイバ動作モード:全二重/半二重(ハーフ/フルデュプレックス)●リモート管理:非対応●互換性のあるネットワーク:1 Gbps●オートMDIX:あり●ジャンボフレーム:最大9K●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:5~95% RH(結露しないこと)●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:0.4 A●出力電圧:5 VDC●出力電流:2 A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:M●消費電力:4.6 W●材質:メタル●製品長さ:70 mm●製品幅:94 mm●製品高さ:94 mm●付属品:ユニバーサルACアダプタ、製品関連資料
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする