曜日別特売
MPOSMAPCAQCOUPLER 光ケーブル中継コネクター/MPO・MTP-PC/OM3 OM4マルチモード対応/Key Up-Key Down/アクア/パッチパネル データセンター配線・延長用カプラー StarTech.com 78164549

MPOSMAPCAQCOUPLER 光ケーブル中継コネクター/MPO・MTP-PC/OM3 OM4マルチモード対応/Key Up-Key Down/アクア/パッチパネル データセンター配線・延長用カプラー StarTech.com 78164549
MPOSMAPCAQCOUPLER 光ケーブル中継コネクター/MPO・MTP-PC/OM3 OM4マルチモード対応/Key Up-Key Down/アクア/パッチパネル データセンター配線・延長用カプラー StarTech.com 78164549
MPOSMAPCAQCOUPLER 光ケーブル中継コネクター/MPO・MTP-PC/OM3 OM4マルチモード対応/Key Up-Key Down/アクア/パッチパネル データセンター配線・延長用カプラー StarTech.com 78164549
MPOSMAPCAQCOUPLER 光ケーブル中継コネクター/MPO・MTP-PC/OM3 OM4マルチモード対応/Key Up-Key Down/アクア/パッチパネル データセンター配線・延長用カプラー StarTech.com 78164549
MPOSMAPCAQCOUPLER 光ケーブル中継コネクター/MPO・MTP-PC/OM3 OM4マルチモード対応/Key Up-Key Down/アクア/パッチパネル データセンター配線・延長用カプラー StarTech.com 78164549

光ケーブル中継コネクター/MPO・MTP-PC/OM3 OM4マルチモード対応/Key Up-Key Down/アクア/パッチパネル データセンター配線・延長用カプラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
78164549
品番
MPOSMAPCAQCOUPLER
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

MPO/MTP接続の拡張:OM3/OM4マルチモードMPO/MTPファイバーケーブル2本の連結や、多芯ファイバー配線の延長に対応する光ケーブル中継アダプター。ラックマウント型パッチパネル、壁掛型配線ボックス、配線フレームでの運用に適した、データセンターや通信設備の拡張に適合
信頼性の高い高速性能:1 / 10 / 40 / 100Gbps伝送に対応する設計。0.2dBの低挿入損失と精密な嵌合機構により信号品質を維持し、TIA-568.3-D基準を上回る性能を実現。VCSEL光源に対応した仕様
迅速な設置:金属製取付タブを備えたプラグアンドプレイ設計により、工具不要・追加手順なしで標準パネルへの迅速かつ確実な設置を実現する光ファイバー ケーブル中継 コネクター
マルチモード対応:50/125μmコアのOM3/OM4マルチモードMPO/MTPケーブルに対応。850nm/1300nmの標準VCSEL波長に対応。PC研磨仕様のMPO/MTPトランクケーブルとの組み合わせに適した設計

用途
マルチモードMPO/MTPケーブル同士を接続し、光ファイバー接続を延長
ラックマウントパッチパネルまたは壁面プレートに光ファイバー接続を追加
仕様
●コネクタ:2x MPO/MTP●アダプタのタイプ:パッシブ●ポート数:2●ファイバタイプ:シングル モード●色:アクア●コネクタタイプ:ストレート●製品長さ:20 mm●製品幅:17 mm●製品高さ:10 mm●製品質量:4 g●動作温度:-40℃~85℃●保存温度:-40℃~110℃●湿度:95% RH
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする