曜日別特売
LCLCSMCOUPLER 光ケーブル中継コネクター/LC-LC/OS2シングルモード対応/フランジレス/LC-UPCデュプレックスアダプター/パッチパネル データセンター配線/延長用カプラー StarTech.com 78164610

LCLCSMCOUPLER 光ケーブル中継コネクター/LC-LC/OS2シングルモード対応/フランジレス/LC-UPCデュプレックスアダプター/パッチパネル データセンター配線/延長用カプラー StarTech.com 78164610
LCLCSMCOUPLER 光ケーブル中継コネクター/LC-LC/OS2シングルモード対応/フランジレス/LC-UPCデュプレックスアダプター/パッチパネル データセンター配線/延長用カプラー StarTech.com 78164610
LCLCSMCOUPLER 光ケーブル中継コネクター/LC-LC/OS2シングルモード対応/フランジレス/LC-UPCデュプレックスアダプター/パッチパネル データセンター配線/延長用カプラー StarTech.com 78164610

光ケーブル中継コネクター/LC-LC/OS2シングルモード対応/フランジレス/LC-UPCデュプレックスアダプター/パッチパネル データセンター配線/延長用カプラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
78164610
品番
LCLCSMCOUPLER
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

LC接続を拡張:ラックマウントパッチパネルや壁掛型配線ボックス、配線フレームで、シングルモードLC光ファイバケーブル同士の接続や延長に対応。データセンターや通信設備など、拡張性が求められる環境に適した設計
信頼性の高い高速性能:1 / 10 / 40 / 100Gbps伝送に対応する設計。0.2dBの低い挿入損失と精密な嵌合により信号品質を維持し、TIA-568 B.3規格を上回る性能を実現。シングルモードレーザー光源に対応した仕様
迅速な設置: 上部のスナップインタブを備えたプラグアンドプレイ設計により、標準パネルへ工具不要で素早く確実に取り付け可能。追加の作業工程がいらないシンプルな仕様
シングルモード対応:9/125μmコアを採用したOS1/OS2のシングルモードLCケーブルに対応。1260~1625nmnmの波長帯に対応し、UPC研磨のLC/LCケーブルと組み合わせることで安定した信号伝送を実現

用途
シングルモードLC-LC光ファイバーケーブル同士を接続し、光ファイバー接続を延長
ラックマウントパッチパネルまたは壁面プレートに光ファイバー接続を追加
仕様
●コネクタ:2x 光ファイバー LC 2芯●アダプタのタイプ:パッシブ●ポート数:2●ファイバタイプ:シングル モード●色:ブルー●コネクタタイプ:ストレート●製品長さ:26 mm●製品幅:13 mm●製品高さ:15 mm●製品質量:3 g●動作温度:-40℃~85℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:0%~90%
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする