曜日別特売
FOCLEANERREFILL 光ファイバークリーニングテープ/FOCLEANERカセット式クリーナー交換用/LC SC ST FCコネクター端面清掃対応/光配線保守用ツール StarTech.com 78164655

FOCLEANERREFILL 光ファイバークリーニングテープ/FOCLEANERカセット式クリーナー交換用/LC SC ST FCコネクター端面清掃対応/光配線保守用ツール StarTech.com 78164655
FOCLEANERREFILL 光ファイバークリーニングテープ/FOCLEANERカセット式クリーナー交換用/LC SC ST FCコネクター端面清掃対応/光配線保守用ツール StarTech.com 78164655
FOCLEANERREFILL 光ファイバークリーニングテープ/FOCLEANERカセット式クリーナー交換用/LC SC ST FCコネクター端面清掃対応/光配線保守用ツール StarTech.com 78164655
FOCLEANERREFILL 光ファイバークリーニングテープ/FOCLEANERカセット式クリーナー交換用/LC SC ST FCコネクター端面清掃対応/光配線保守用ツール StarTech.com 78164655

光ファイバークリーニングテープ/FOCLEANERカセット式クリーナー交換用/LC SC ST FCコネクター端面清掃対応/光配線保守用ツールFOCLEANERREFILL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
78164655
品番
FOCLEANERREFILL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

交換用クリーニングテープ:FOCLEANERカセット式光ファイバークリーナーの摩耗したテープを交換し、クリーニング性能を維持。LC、SC、ST、FCコネクター端面の定期メンテナンスに対応
シンプルな交換構造:コンパクトなカセット構造で、スムーズな取り付けと交換が可能。FOCLEANER本体のカバーを外し、新しいロールをセットするだけの簡単作業
長く使えるクリーニングベルト:内部のクリーニングベルトは最大500回のクリーニングに対応。ボタン操作に合わせてベルトが送り出され、毎回新しいクリーニング面で作業可能
フィールドメンテナンス対応:予備ロールを常備しておくことで、現場での光ファイバー保守をスムーズに実施。データセンター、パッチパネル、高密度ネットワーク環境など、幅広い現場での定期メンテナンスに対応

仕様
●色:ホワイト●製品長さ:48 mm●製品幅:48 mm●製品高さ:20 mm●製品質量:18 g
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする