曜日別特売
- 液体肥料 おうちのやさいC  1液タイプ グリーン・グリーン 78167130

- 液体肥料 おうちのやさいC  1液タイプ グリーン・グリーン 78167130
- 液体肥料 おうちのやさいC  1液タイプ グリーン・グリーン 78167130
- 液体肥料 おうちのやさいC  1液タイプ グリーン・グリーン 78167130
- 液体肥料 おうちのやさいC  1液タイプ グリーン・グリーン 78167130
- 液体肥料 おうちのやさいC  1液タイプ グリーン・グリーン 78167130
- 液体肥料 おうちのやさいC  1液タイプ グリーン・グリーン 78167130
- 液体肥料 おうちのやさいC  1液タイプ グリーン・グリーン 78167130
- 液体肥料 おうちのやさいC  1液タイプ グリーン・グリーン 78167130
- 液体肥料 おうちのやさいC  1液タイプ グリーン・グリーン 78167130

液体肥料 おうちのやさいC 1液タイプ

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃
内容量
1個(5L)
付属品
フック
内容量(L)
5
注文コード
78167130
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

・ユーザー様のフィードバックと研究者の意見を取り入れ、長所はそのまま、原材料から見直し、微量元素など組成バランスをブラッシュアップしました!
・今まで以上、質の高い野菜が楽しめる、プレミアムな肥料です。
・植物工場、プロの農家でもご利用いただいています。
・初心者さんにもおすすめ簡単一液肥料。
・野菜栽培に必要な栄養素を全部バランスよくをこれ1本にまとめました。
・微量元素UP・硝酸態窒素(NO3)低い、水耕栽培用液体肥料です。
・従来の2液を混合する作業の手間がありません。
・野菜だけでなく、花・観葉植物等、あらゆる植物に素早い効果が期待できます。
・水耕栽培以外にも、土耕栽培やプランター栽培の追肥にも効果的です。
・新芽が黄色っぽい時や、新芽や若葉がしおれていないのに何となく乾いた感じがする時は、培養液にpHダウン剤を入れるか、培養液を半分~1/3程度交換しましょう。

用途
植物の種類、生育状況に合わせて、適宜希釈して培養液を調整します。
水耕栽培の場合
水で200倍に薄めて使用。水1Lに対して、おうちのやさい液肥C 5cc
おいしさや収穫量を追求したい場合は、EC計(別売)による濃度管理をオススメします。(EC値の目安:1.0~2.5の間)
土栽培の場合
水で400倍に薄めて使用。水1Lに対して、おうちのやさい液肥C 2.5cc
週に1度程度株元に追肥としてご利用ください。この濃度は、継続的に投入しても濃すぎにならない安全な量です。
観葉植物の場合
元気のない時など水で400倍に薄めて与えてください。原液のまま与えないでください。
付属品
フック
タイプ
1液式
内容量(L)
5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする