曜日別特売
GA-3530WH バウム ラウンド グリーンポット 78167471

バウム ラウンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
ホワイト
容量(L)17
内容量1個注文コード78167471品番GA-3530WH
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

ウッディーカラーを超越した優しいボーダーレスデザインです。

質量(kg)
6
ホワイト
容量(L)
17
外寸法(Φ×Hmm)
320×320
寸法(cm)
30
仕様
(底穴)あり
材質
ファイバークレイ
寸法(Φ×高さH)(cm)
内寸法:27×31
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
*ハンドメイドの為、サイズ・色が異なる場合がございます。吸水性が高い素材の為、寒冷地での凍害の恐れのある場所でのご利用はお薦めしません。素材の特性により表面が白くなる白華現象や、乾燥収縮などによるクラック、塗装剥がれが発生する場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

関連キーワード
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする