EB-OC0437MA オクタジオ ハイコア グリーンポット 78167805

 

EB-OC0437MA オクタジオ ハイコア グリーンポット 78167805
EB-OC0437MA オクタジオ ハイコア グリーンポット 78167805

オクタジオ ハイコア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
マキアート
内容量1個注文コード78167805品番EB-OC0437MA
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

八角形が生み出す個性的なフォルムが、デザインプランターで他にはない空間を演出します。

マキアート
仕様
(底穴)あり
材質
FRP
質量(kg)
2.6
容量(L)
15
外寸法(Φ×Hmm)
370×320
寸法(cm)
37
寸法(Φ×高さH)(cm)
内寸法:27×31
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
*ハンドメイドの為、サイズ・色が異なる場合がございます。塗装商品の為、擦れによる剥がれや紫外線による劣化が起きる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,300/税込2,530
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする