曜日別特売
AN-BR4238BW ベルベット ラウンド グリーンポット 78168006

ベルベット ラウンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
ベージュウォッシュ
容量(L)30
内容量1個注文コード78168006品番AN-BR4238BW
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ウォッシュ加工で仕上げた、ファイバーセメント鉢。土壁のようなベージュ色と、木の化石を模したグレー色。

質量(kg)
9.5
ベージュウォッシュ
容量(L)
30
外寸法(Φ×Hmm)
420×390
寸法(cm)
42
仕様
(底穴)あり
材質
ファイバーセメント
寸法(Φ×高さH)(cm)
内寸法:33×38
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
*コンクリートの性質上、使用環境により表面が白くなる白華現象が起こる場合がございます。塗装商品の為、擦れによる剥がれや紫外線による劣化が起きる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,300/税込2,530
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする